| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-636007 Herst.-Nr.: 4014641408824 EAN/GTIN: 4014641408824 |
| |
|
| | |
| Unterbauschränke Schnell und einfach erweitern Diese Unterbauschränke lassen sich in den Arbeitstisch Lift einbauen. 2-farbig pulverbeschichtet Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Typ: | 903 V | Maße BxTxH: | 570x615x575 mm | Ausführung: | 2 Schubladen: 90, 180 mm | Schubladeninnenmaß B x T: | 410x540 mm | RAL Farbe: | 7035/5012 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unterbauschrank für werkbank, 30945592, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Arbeitstisch-Unterbauschrank, Arbeitstisch-Zubehör, Ergonomischer, Höhenverstellbare, Höhenverstellbarer, Unterbauschrank, Werkbank, Werkbank-Unterbauschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,78* | € 398,63* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 323,27* | € 398,64* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,66* | € 424,65* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,64* | € 456,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|