Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm 1 Schublade, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm 1 Schublade, 1
Format Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm 1 Schublade, 1
Format Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm 1 Schublade, 1
Format Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm 1 Schublade, 1
Format Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm 1 Schublade, 1
Artikel-Nr.:
     214B-7830945662
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     999.111.0247
EAN/GTIN:
     4014641281335
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombi-Werkbank, Belastung 800 kg, 1 Schubladen und 1 Tür • Kombiwerkbank mit 1 Schublade (Fachhöhe 170mm) und 1 Tür (Fachhöhe 340mm) • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm • Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 800kg • Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
7035/5010
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
4014641281335
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank format, Werkbank, Kombiwerkbank, 7830945662, 30945662
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,24*
€ 594,44*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,70*
€ 594,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,20*
€ 630,46*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,20*
€ 678,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,37*
€ 807,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,62*
€ 796,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,86*
€ 759,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,00*
€ 730,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 601,71*
€ 716,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,20*
€ 666,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.