Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Kombi-Werkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Kombi-Werkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm
Format Kombi-Werkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm
Format Kombi-Werkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm
Format Kombi-Werkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm
Format Kombi-Werkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm
Format Kombi-Werkbank B1500 x T700 x H840 mm RAL 7035/5010 BMP: 40 mm
Artikel-Nr.:
     4012-675885
Herst.-Nr.:
     999.111.0247
EAN/GTIN:
     4014641281335
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombiwerkbank, mit 1 Schublade und 1 Tür.

Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
Unterschrank: B 625xT 640xH 800 mm.
Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm.
Arbeitsplatte aus Buche massiv
Stärke: 40 mm.
Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste
90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg.
Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm.
Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste
Zentralschließung mit 2 Schlüsseln.
2-farbig pulverbeschichtet
• 1 Schublade (1x FH 170 mm, 1x Tür FH 340 mm)
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank format, Werkbank, Kombiwerkbank, 7830945662, 30945662
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,97*
€ 596,99*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,88*
€ 597,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,23*
€ 633,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,44*
€ 681,31*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,99*
€ 710,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,89*
€ 701,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,81*
€ 688,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,20*
€ 663,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,97*
€ 600,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.