Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen, 1 Tü
Artikel-Nr.:
     214B-7831962062
Herst.-Nr.:
     999.001.1113
EAN/GTIN:
     4014641704179
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank Model 232 V • Kastenwerkbank mit Schubladen und Tür • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster • Innenmaß Schublade 500 x 540 mm (B x T) • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar) Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990011113
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Ausführung:
für stehende Arbeitsweise
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, 1500, Kasten-Werkbank, Arbeitstische, Werkbänke, 7831962062, 31962062
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,11*
€ 747,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,17*
€ 747,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,67*
€ 801,17*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,65*
€ 863,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,65*
€ 1.027,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,62*
€ 1.025,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,53*
€ 964,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,83*
€ 929,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 765,21*
€ 910,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,65*
€ 855,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 177,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 213,99*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 308,00*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 323,20*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,13*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 242,73*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,94*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,86*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,72*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,08*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 102,24*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,63*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.700
ab € 12,99*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.