Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Steckdose Systemarbeitsplatz
>
Artikel
Energieaufsatz B1500xT90xH170mm unbestückt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7831962381
Hersteller:
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
Herst.-Nr.:
900.020
EAN/GTIN:
4014641060480
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Einzelwerkbank
Energieaufsatz, unbestückt, Ergänzung zu Werkbank • Mit verschiedenen Armaturen bestückbar • Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Hinweis: Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
900020
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Länge:
1500 mm
Maße T x H:
90 x 170 mm
... >
Werkbänke/Arbeitstische
>
ANKE-Arbeitstische/Werkbänke-Zubehör
>
Energieaufsatz, unbestückt, Ergänzung zu Werkbank
Weitere Suchbegriffe:
Montagebank
,
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz
,
Steckdose Systemarbeitsplatz
,
Systemarbeitsplatzsteckdose
,
montagewerkbank anke
,
energieversorgungsleiste systemarbeitsplatz
,
standardwerkbank lichtgrau
,
Zubehör
,
Werkbank
,
Werkbank-Zubehör
,
für
,
7831962381
,
31962381
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 96,15*
€ 121,26*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 121,27*
Lager 4682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,04*
€ 131,77*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 133,65*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,84*
€ 136,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEE-Steckdose 5-polig mit Deckel
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,11*
Zubehör
Ein-/Ausschalter 2-polig beleuchtet
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,08*
Zubehör
Erdungsbuchse gelb-grün 4mm
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 12,99*
Zubehör
FehlerstromschutzschalterFI 25 A 30 mA 230 V
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,47*
Zubehör
FehlerstromschutzschalterFI 25 A 30 mA 400 V
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 103,75*
Zubehör
Not-Aus-Taste mit Schlüssel
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,14*
Zubehör
Not-Aus-Taste ohne Schlüssel
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,23*
Zubehör
Polklemme 4 mm schwarz
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,09*
Zubehör
Polklemme 4mm rot
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.112
ab € 13,06*
Zubehör
Schnellkupplung Druckluft
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.113
ab € 23,36*
Zubehör
Schraubsicherungselement Neozed 3-polig ohne Sicherungseinsatz
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.105
ab € 65,06*
Zubehör
Schukosteckdose 2-polig mit Deckel
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.101
ab € 25,59*
Zubehör
Sicherungsautomat 1-polig B 16 A
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.103
ab € 26,70*
Zubehör
Sicherungsautomat 3-polig C 16 A
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.104
ab € 80,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen