Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Anke Arbeitstisch B1500xT700xH850mm RAL7035 BMP: 50 mm mit Ablageboden T400mm
Artikel-Nr.:
     214B-7831962249
Herst.-Nr.:
     999.115.0313
EAN/GTIN:
     4014641071127
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch
Kombiwerkbank Modell 58/78 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • Mit Ablageboden, Tiefe 400 mm • Lackierung des Gestell in RAL 7035 lichtgrau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9991150313
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Werkbänke, Werkbank, Kombi-Werkbank, Werkbänke, 7831962249, 31962249
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,10*
€ 425,49*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,86*
€ 425,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,67*
€ 427,80*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,09*
€ 461,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,73*
€ 549,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,56*
€ 531,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,62*
€ 482,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,09*
€ 451,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 176,32*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 214,87*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 308,66*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 323,22*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 61,70*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 242,73*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,17*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 258,93*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,66*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,00*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 102,12*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,68*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,22*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.