Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieaufsatz B2000xT90xH170mm unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieaufsatz B2000xT90xH170mm unbestückt
Energieaufsatz B2000xT90xH170mm unbestückt
Energieaufsatz B2000xT90xH170mm unbestückt
Energieaufsatz B2000xT90xH170mm unbestückt
Artikel-Nr.:
     214B-7831962382
Herst.-Nr.:
     900.030
EAN/GTIN:
     4014641060497
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Einzelwerkbank
Energieaufsatz, unbestückt, Ergänzung zu Werkbank • Mit verschiedenen Armaturen bestückbar • Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Hinweis: Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
900030
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Länge:
2000 mm
Maße T x H:
90 x 170 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,20*
€ 142,88*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,96*
€ 142,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,90*
€ 149,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 161,36*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,85*
€ 164,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,04*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,94*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,79*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,23*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,30*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.112
ab € 13,10*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.113
ab € 23,45*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.105
ab € 65,02*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.101
ab € 25,54*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.103
ab € 26,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.104
ab € 80,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.