| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7831962805 Herst.-Nr.: 999.131.0546 EAN/GTIN: 4014641281519 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank, Aluminiumgriff • Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast • Schubladen mit 100% Vollauszug, Einzelauszugsperre • Schubladen mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung • Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste • Zentralverschluss mit DOM®-Wechselzylinder, durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 7035/RAL 5010 | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 4014641281519 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Maße B x T x H: | 760 x 700 x 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, format schubkastenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank h 1.000 mm, FORMAT, Stahlschrank, Schubladen, Schrank, 7831962805, 31962805 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 719,01* | € 825,26* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 712,93* | € 825,27* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,58* | € 888,33* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,32* | € 961,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|