Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Schubladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Schubladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7035/5010
Artikel-Nr.:
     4012-675902
Herst.-Nr.:
     999.131.0546
EAN/GTIN:
     4014641281519
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 760x675x1000 mm, RAL 7035/5010

Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast.
Schubladen mit 100 % Vollauszug
Einzelauszugsperre.
Tragkraft pro Schublade 75 kg.
Innenmaß B 600xT 600 mm.
Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung.
Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste.
Zentralverschluss mit DOM® Wechselzylinder
Durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
2-farbig pulverbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, format schubkastenschrank, schubfach schrank, schubladenschrank h 1.000 mm, FORMAT, Stahlschrank, Schubladen, Schrank, 7831962805, 31962805
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,01*
€ 825,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,93*
€ 825,27*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,58*
€ 888,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,32*
€ 961,14*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,26*
€ 982,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,03*
€ 979,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,34*
€ 954,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,53*
€ 920,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,01*
€ 855,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.