Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Schubladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Schubladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7035/5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-675902
Herst.-Nr.:
     999.131.0546
EAN/GTIN:
     4014641281519
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 760x675x1000 mm, RAL 7035/5010

Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast.
Schubladen mit 100 % Vollauszug
Einzelauszugsperre.
Tragkraft pro Schublade 75 kg.
Innenmaß B 600xT 600 mm.
Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung.
Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste.
Zentralverschluss mit DOM® Wechselzylinder
Durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
2-farbig pulverbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, FORMAT, Stahlschrank, Schubladen, Schrank, 7831962805, 31962805
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,27*
€ 826,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,36*
€ 826,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,37*
€ 889,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,52*
€ 962,21*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,23*
€ 983,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,68*
€ 976,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 819,04*
€ 974,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,11*
€ 937,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 787,31*
€ 936,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,69*
€ 902,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,36*
€ 848,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.