| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7883300000 Herst.-Nr.: 7310610028022 EAN/GTIN: 7310610028022 |
| |
|
| | |
| Schaumbandage »Soft Foam« Eigenschaften: • Als Bandage oder Druckverband verwendbar • Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken • Hält auch im Wasser • Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen • Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht • Kann auch im Wasser benutzt werden • Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m • Passt in den Pflasterspender Plus, 6 cm x 4,5 m • Elastisch • Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut • Enthält kein Latex • Haltbarkeit: 5 Jahre Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Norwegen | Gewicht: | 0,5 kg | Farbe: | blau | Maße: | 40 cm lang, 6 cm breit | Herstellerartikelnummer: | 51011023 | Herstellername: | Orkla Care AB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandage, Wundverband, Pflaster, Verband, 7883300000, 83300000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 1,64* | € 2,83* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,66* | € 2,87* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 1,69* | € 3,04* | | | | | | 43 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,79* | € 3,09* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,85* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,69* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|