| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7310610028022 Herst.-Nr.: 7310610028022 EAN/GTIN: 7310610028022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 7310610028022 Schaumbandage »Soft Foam« Eigenschaften: - Als Bandage oder Druckverband verwendbar - Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken - Hält auch im Wasser - Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen - Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht - Kann auch im Wasser benutzt werden - Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m - Passt in den Pflasterspender Plus, 6 cm x 4,5 m - Elastisch - Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut - Enthält kein Latex - Haltbarkeit: 5 Jahre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7310610028022, CEDERROTH, Bandage, Pflaster, Schaumbandage »Soft Foam«, 28562551, 1647190, 28562546, Nachfüllpack Erste-Hilfe, 28562473, Betrieblicher Arbeitsschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schaumbandage blau 6x40 cm, 1 Beutel, Eigenschaften:, Als Bandage oder Druckverband verwendbar, Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken, Hält auch im Wasser, Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen, Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht, Kann auch im Wasser benutzt werden, Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m, Passt in den Pflasterspender Plus, 6 cm x 4, 5 m, Elastisch, Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut, Enthält kein Latex, Haltbarkeit: 5 Jahre, Wundverband, Verband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,79* | ab € 1,61* | € 2,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,30* | ab € 1,66* | € 2,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,80* | € 3,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,83* | € 3,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,83* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|