| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8537679 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7310610028022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEDERROTH Schaumbandage blau 6x40 cm, 1 Beutel 1 Beutel Schaumbandage »Soft Foam« Eigenschaften: • Als Bandage oder Druckverband verwendbar • Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken • Hält auch im Wasser • Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen • Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht • Kann auch im Wasser benutzt werden • Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m • Passt in den Pflasterspender Plus, 6 cm x 4,5 m • Elastisch • Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut • Enthält kein Latex • Haltbarkeit: 5 Jahre Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 40 cm lang, 6 cm breit | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | 51011023 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,79* | ab € 1,61* | € 2,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,30* | ab € 1,66* | € 3,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,79* | € 3,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,81* | € 3,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|