Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7890090150 Herst.-Nr.: 1237980 EAN/GTIN: 4007123054787 |
| |
|
| | |
| CEE-Kunststoff-Kabeltrommel Garant® • Trommelkörper: aus Spezialkunststoff • Tragegestell: aus verzinktem Stahlrohr • Griff: ergonomisch, umlegbar, zum Tragen und Aufhängen • Steckdosen: 1 CEE-Steckdose, 2 Schutzkontakt-Steckdosen, auf getrennten Phasen verteilt, 3-polige Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz • Steckdosendeckel: selbstschließend • Einsatz: im Innenbereich sowie für ständige Verwendung im Außenbereich sowie den Baustelleneinsatz nach BGI 608 geeignet, Kabel zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 Hinweis: Perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 11,84 kg | Herstellerartikelnummer: | 1237980 | Herstellername: | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG | Kabellänge: | 30 m | Kabeltyp: | H07 RN-F 5G2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Kabeltrommel, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a schwarz, stromverlängerungskabel 30m, stromverlängerungskabel schwarz, Kabel-Trommel, CEE-Kabeltrommel, 7890090150, 90090150 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 140,99* | € 169,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 147,04* | € 171,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 147,8806* | € 172,1206* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,20* | € 172,51* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,23* | € 221,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|