Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energie-Block Druckluft H05VV-F 3G1,5 5m 6/12mm Brennenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energie-Block Druckluft H05VV-F 3G1,5 5m 6/12mm Brennenstuhl
Energie-Block Druckluft H05VV-F 3G1,5 5m 6/12mm Brennenstuhl
Energie-Block Druckluft H05VV-F 3G1,5 5m 6/12mm Brennenstuhl
Energie-Block Druckluft H05VV-F 3G1,5 5m 6/12mm Brennenstuhl
Energie-Block Druckluft H05VV-F 3G1,5 5m 6/12mm Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     214B-7890210011
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1151160100
EAN/GTIN:
     4007123671359
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Hängeverteiler für Strom und Druckluft • Robustes Modell aus schlagfestem Spezialkunststoff • Mit großem Werkzeug-Haken • Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahlgliederkette • 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A, mit selbstschließenden Deckeln • Druckluftanschluss mit 2-Einhand-Druckluftkupplungen • 5-m-Druckluftanschluss-Schlauch Ø 6/12 mm • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten • Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe • Für den Einsatz im Innenbereich und den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,1 kg
Herstellerartikelnummer:
1151160100
Herstellername:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Kleinverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Steckdosenwürfel, brennenstuhl steckdosenverteiler ip44, steckdosenwürfel schwarz, steckdosenwürfel 4fach, Energieblock, Druckluft, Stromverteiler, Stromverlängerung, Hängeverteiler, 7890210011, 90210011
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,90*
ab € 46,87*
€ 59,14*
4 Tage
195
€ 8,50*
ab € 48,0998*
€ 60,5798*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,86*
€ 60,67*
4 Tage
249
€ 4,30*
ab € 49,57*
€ 63,74*
Lager 214
249
€ 4,30*
ab € 60,75*
€ 78,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.