| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898550290 Herst.-Nr.: 4317784341813 EAN/GTIN: 4317784341813 |
| | |
|
| | |
| MS-Polymer • Neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen • Ausgezeichnete Haftung auf feuchten und porösen Untergründen • Nicht geeignet für PE/PP • Witterungs- und alterungsbeständig • Enthält keine Isocyanate oder Silikone • Keine Verfärbung im Randzonenbereich, nach Hautbildung überstreichbar (mit Dispersionsfarbe) • Schnelle Aushärtung und ausgezeichnete Klebkraft (ohne Voranstrich) • Nicht dampfdiffusionsdicht • Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyren, Glas • Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie • Zur strukturelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen • zur Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Spiegeln (Farbe: weiß und grau), Isolationsmaterialien • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C • Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C • Hautbildung: nach ca. 10 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: bis 3 mm/24 Stunden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,54 kg | Inhalt: | 0,29 l | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 4317784341813 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer-Dichtstoff, konstruktionskleber, Montagekleber, Wartungsprodukt, E-Coll-MS-Polymer, Klebstoffe, MS-Polymer, Kraftkleber, Instandhaltungsprodukt, Kontaktkleber, Polymer, Polymere, 7898550290, 98550290 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,38* | € 5,62* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,41* | € 5,87* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,60* | € 5,91* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,37* | € 5,93* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,84* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|