Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE HY 4070 CR11G DB EN/DE Hybridklebstoff(2K)Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE HY 4070 CR11G DB EN/DE Hybridklebstoff(2K)Henkel
LOCTITE HY 4070 CR11G DB EN/DE Hybridklebstoff(2K)Henkel
LOCTITE HY 4070 CR11G DB EN/DE Hybridklebstoff(2K)Henkel
LOCTITE HY 4070 CR11G DB EN/DE Hybridklebstoff(2K)Henkel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7898680011
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4058093011973
EAN/GTIN:
     4058093011973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Loctite® 4070 2K-Kleber • Transparenter, trüber, farblos bis schwach gelblicher, gelförmiger 2K-Hybridklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis • Standfest • Die gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen • Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit • Eignet sich für verschiedene Werkstoffe, u.a. die meisten Kunststoffe, Elastomere und Metalle • Für Anwendungen, wo Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen, und bei denen Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit gefordert werden • Klebespalt: bis 5 mm Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Irland
Gewicht:
0,041 kg
Inhalt:
0,011 kg
Herstellerartikelnummer:
2237457
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Gebinde:
Doppelkammerkartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Dosiergeräte, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, loctite epoxidkleber double bubble, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber klar, Wartungsprodukt, 2K-Kleber, Loctite-Klebstoff, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Kleber, Loctite-2K-Kleber, Zweikomponentenklebstoff, 7898680011, 98680011
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 20,79*
2 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 21,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,59*
€ 21,74*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 22,09*
Lager 214
68
1
€ 4,30*
ab € 20,91*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
1 Stück enthält 11 Gramm (ab € 1,90091* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
2098749
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.