Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU plus endfest 2K-Spritze 24ml/25g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU plus endfest 2K-Spritze 24ml/25g
UHU plus endfest 2K-Spritze 24ml/25g
UHU plus endfest 2K-Spritze 24ml/25g
UHU plus endfest 2K-Spritze 24ml/25g
UHU plus endfest 2K-Spritze 24ml/25g
UHU plus endfest 2K-Spritze 24ml/25g
UHU plus endfest 2K-Spritze 24ml/25g
UHU plus endfest 2K-Spritze 24ml/25g
UHU plus endfest 2K-Spritze 24ml/25g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7899130006
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700455854
EAN/GTIN:
     4026700455854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU® PLUS ENDFEST Dopplekammer-Spritze • Zwei-Komponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis • Lösungsmittelfrei • Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig • Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten • Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest • Mischungsverhältnis Binder: Härter = Volumen 1:1 Binder Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Härter Gefahrenhinweise: Gefahr H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Gewicht:
0,08 kg
Inhalt:
0,025 kg
Herstellerartikelnummer:
45585
Herstellername:
UHU GmbH & Co. KG
Gebinde:
Doppelkammerspritze

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 7,75*
€ 10,14*
30 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,22*
€ 10,78*
2 Tage
18
6
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 10,95*
2 Tage
18
12
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,12*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 9,10*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.