Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband 244 Krepp 30mmx50m gold 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband 244 Krepp 30mmx50m gold 3M
Klebeband 244 Krepp 30mmx50m gold 3M
Klebeband 244 Krepp 30mmx50m gold 3M
Artikel-Nr.:
     214B-7899150755
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8021684443305
EAN/GTIN:
     8021684443305
Suchbegriffe:
Farblinienband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
3M™-Super Maler-Abdeckband Gold 244 • Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind • Lösungsmittel- und wasserbeständig • Kein Durchbluten von Farben und Lacken • Goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatkleber • Abdecken beim Malen und Lackieren • Für Innen- und Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Japan
Gewicht:
0,12 kg
Farbe:
gold
Herstellerartikelnummer:
7100146753
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband 30 mm, abdeckband, scotch malerabdeckband, selbstklebend, glatt, Vielzweckkrepp, Spezialimprägnierung, Krepppapier, Papierband, gold, 3M™-Kreppklebeband, Kreppklebstoffband, Technik, Universalkreppband, wasserbeständig, Vielzweckkreppband, durchblutungsbeständig, Lack, Verpackungsband, Klebeband, einseitig, lösungsmittelbeständig, Krepp, verpacken, 244, Farbe, Chemie, Papier, Mehrzweckkrepp, Mehrzweckkreppband, chemisch, Verpackungsrolle, Technisches, technisch, Abdeckklebeband, 7899150755, 99150755
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,70*
1 Tag
92
10
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,74*
2 Tage
92
1
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 9,96*
3 Tage
78
1
€ 4,79*
ab € 7,66*
€ 10,18*
Lager 214
92
1
€ 4,30*
ab € 8,04*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1608* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.