Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Tropfschlauch 1/2" -10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26452290
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-229.0
EAN/GTIN:
     4039784919747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Perl-Regner
Perlregner
Perlschlauch
Der 10 m lange Tropfschlauch ist Teil des Kärcher Rain Systems®. Das Wasser tropft über die gesamte Länge gleichmäßig aus dem Schlauch, landet genau dort, wo es gebraucht wird und sorgt so für eine äußerst effiziente Bewässerung von Hecken und Büschen. Der Schlauch kann bedarfsgerecht gekürzt und mit Hilfe von I-Stücken verlängert oder mit T-Stücken verzweigt werden (max. Schlauchlänge: 50 m). Zum Anschluss an das Kärcher Rain System® empfiehlt sich insbesondere das T-Stück. Durch den seitlich regulierbaren Abgang lässt sich die benötigte Wassermenge für den Tropfschlauch optimal einstellen. Der zweilagige Schlauch ist kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Optimalerweise wird der Schlauch mit bis zu 2 bar betrieben. Die Schlauchmontage erfolgt werkzeuglos und ist daher besonders einfach. Das Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung, arbeitet mit bis zu 4 bar Druck und lässt sich individuell an fast jeden Gartentyp anpassen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.55 kg
Abmessungen L × B × H:
147 x 345 x 25 mm
Produktvorteile:
Der optimale Druck für den Tropfschlauch beträgt 2 bar
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
147 mm
Breite des Produktes:
345 mm
Höhe des Produktes:
25 mm
Länge des Produktes, verpackt:
30 mm
Breite des Produktes, verpackt:
345 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
147 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1103 mm
Gewicht mit Zubehör:
525 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
5.5 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
6159 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
277155 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
295055 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
25 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
25 kg
Anzahl pro Palette:
450 st
Anzahl Lagen je Palette:
150
Anzahl je Palettenlage:
3
Gewicht:
0.5 kg
Gewicht der Umverpackung:
659 kg
Schlauchlänge:
10 m
Max. Druck:
4 bar
Ausbringungsmenge bei 4 bar:
25 l/mh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,42*
€ 17,18*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,15*
€ 18,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,22*
€ 18,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 18,40*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,78*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.645-225.0
ab € 7,01*
Zubehör
Kärcher
2.645-226.0
ab € 10,86*
Zubehör
Kärcher
2.645-227.0
ab € 11,99*
Zubehör
Kärcher
2.645-228.0
ab € 24,62*
Zubehör
Kärcher
2.645-231.0
ab € 6,87*
Zubehör
Kärcher
2.645-232.0
ab € 4,16*
Zubehör
Kärcher
2.645-233.0
ab € 4,19*
Zubehör
Kärcher
2.645-234.0
ab € 6,68*
Zubehör
Kärcher
2.645-235.0
ab € 5,64*
Zubehör
Kärcher
2.645-236.0
ab € 8,93*
Zubehör
Kärcher
2.645-237.0
ab € 4,30*
Zubehör
Kärcher
2.645-238.0
ab € 65,85*
Zubehör
Kärcher
2.645-239.0
ab € 25,17*
Zubehör
Kärcher
2.645-240.0
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.