Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch, DN 61, 4m, kompl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE44402640
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.440-264.0
EAN/GTIN:
     4002667062922
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der 4 m lange Standard-Saugschlauch ist mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlussteil und DN 61-Konus auf Zubehörseite ausgestattet. Die Anschlussteile sind als Set erhältlich (2.862-081.0). Der optional erhältliche Saugschlauch eignet sich besonders für alle mehrturbinigen gewerblichen Sauger, mit Ausnahme der Sicherheitssauger.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.1 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
520 mm
Breite des Produktes, verpackt:
520 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
150 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.1 kg
Standardnennweite:
61
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,26*
€ 70,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,73*
€ 70,88*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 53,98*
€ 72,05*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,05*
€ 73,10*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,08*
€ 73,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.823,67*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 617,65*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 847,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 498,47*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 607,57*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 908,24*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.069,12*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.146,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.