Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch, komplett DN 35 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE44402870
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.440-287.0
EAN/GTIN:
     4002667063097
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Nicht elektrisch leitender, 4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 35-Bajonett-Anschlussteil und DN 35-Konus auf Zubehörseite. Die Anschlussteile sind auch als Set erhältlich (2.862-036.0). Optional für folgende Modelle: NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi, NT 361 Eco BS und NT 611 Eco BS.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
977 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
SK
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
600 mm
Breite des Produktes, verpackt:
500 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
70 mm
Gewicht mit Zubehör:
977 kg
Standardnennweite:
35
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,68*
€ 49,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,50*
€ 49,93*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 36,92*
€ 50,05*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,36*
€ 50,82*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,87*
€ 51,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 232,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.