Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch kpl. (Clip-System), C DN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE44406780
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.440-678.0
EAN/GTIN:
     4002667739718
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul. Geeignet für sämtliche Varianten des Modells NT 65/2 Eco sowie für den NT 72/2 Eco.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1.7 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
500 mm
Breite des Produktes, verpackt:
500 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
65 mm
Gewicht mit Zubehör:
1.65 kg
Standardnennweite:
40
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,43*
€ 109,97*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,13*
€ 110,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,42*
€ 111,87*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 87,43*
€ 112,49*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 88,19*
€ 113,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.822,43*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 621,10*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 847,59*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 497,77*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 662,54*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 904,55*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.071,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.147,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.