Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE61100530
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.110-053.0
EAN/GTIN:
     4054278256856
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
3.65 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
6
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
370 mm
Breite des Produktes, verpackt:
370 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
80 mm
Gewicht mit Zubehör:
3.6 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.05 kg
Nennweite:
DN 8
Anschluss:
2x EASY!Lock
Temperatur:
max. 155 °C
Max. Druck:
400 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,60*
€ 269,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,34*
€ 272,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 224,06*
€ 273,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,51*
€ 273,63*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.