| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4054278256856 Herst.-Nr.: 6.110-053.0 EAN/GTIN: 4054278256856 |
| |
|
| | |
| Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Temperatur: | max. 155 °C | Nennweite: | DN 8 | Anschlussgewinde: | 2 x EASY!Lock | Max. Druck: | 400 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,60* | € 269,59* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,34* | € 272,19* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 224,06* | € 273,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,51* | € 273,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|