| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE99890470 Herst.-Nr.: 9.989-047.0 EAN/GTIN: 4054278476018 |
| |
|
| | |
| Rohrabsaugbürste zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie beispielsweise Rohrleitungen,Durchmesser 101,6 mm, DN 40. Weitere Informationen: | | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsregion: | DE | BaRaGr: | 2 | Gewicht der Einzelverpackung: | 195 kg | Standardnennweite: | DN 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,67* | € 517,02* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 405,06* | € 517,27* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,78* | € 522,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,67* | € 525,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,91* | € 679,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|