Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Zylinder Bürste Durchmesser 101,6mm Nennweite DN40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER9.989-047.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-047.0
EAN/GTIN:
     4054278476018
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Möbeldüse
Saugpinsel
Zylinderbürste Durchmesser 101,6 mm DN40.

Ausführung
• Rohrabsaugbürste zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie beispielsweise Rohrleitungen
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Bürstendurchmesser:
101.60 mm
Nennweite DN:
DN 40
Akku enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: saugpinsel kärcher, möbeldüse, Industriesauger Sonderzubehör, KÄRCHER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,67*
€ 517,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,06*
€ 517,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,78*
€ 522,07*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,67*
€ 525,26*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,91*
€ 679,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,52*
€ 808,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,00*
€ 747,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,43*
€ 708,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,12*
€ 674,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,91*
€ 622,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.