Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MET616217000 Herst.-Nr.: 616217000 EAN/GTIN: 4007430135346 |
| |
|
| | |
| Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw. Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte Härte: hart Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Weitere Informationen: | | Ausführung: | gekröpft | Qualitätsklasse: | A 60-U | Durchmesser x Dicke x Bohrung: | 115 x 1 x 22.23 mm | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: | 1 / 25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,75* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,39* | € 1,93* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 5,45* | ab € 1,41* | € 1,98* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,52* | € 2,21* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,26* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|