Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-MET626904000 Herst.-Nr.: 626904000 EAN/GTIN: 4007430324863 |
| |
|
| | |
| Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit Höchste Armierungstauglichkeit, kein Einhaken oder Verstopfen dank solider 4-Schneider-Geometrie mit extra großen Staubauslässen Spürbar höhere Bohrgeschwindigkeit durch optimalen Bohrmehlabtransport Innovatives Kopfdesign mit höchster Rundlaufgenauigkeit für maßgenaue Dübellöcher Aktive Bohrspitzenkühlung für hohe Lebensdauer Staubfreies Bohren für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zum Anwenderschutz. Bis zu 98% weniger Staub im Bohrloch Universeller Staubsaugeradapter passt auf alle gängigen Industriesauger der M- und H-Klasse Beachten Sie bei der Verwendung chemischer Befestigungen die Installationsanweisung des Herstellers Weitere Informationen: | | Verkaufseinheit: | 1 | Arbeitslänge: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDS, Hammerbohrer, Betonbohrer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 47,33* | € 61,37* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,69* | € 69,00* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,35* | € 75,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,08* | € 78,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,06* | € 80,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|