Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Absaugbohrer 16x360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1133402
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626904000
EAN/GTIN:
     4007430324863
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
metabo ersatzteile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626904000, Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit
Höchste Armierungstauglichkeit, kein Einhaken oder Verstopfen dank solider 4-Schneider-Geometrie mit extra großen Staubauslässen
Spürbar höhere Bohrgeschwindigkeit durch optimalen Bohrmehlabtransport
Innovatives Kopfdesign mit höchster Rundlaufgenauigkeit für maßgenaue Dübellöcher
Aktive Bohrspitzenkühlung für hohe Lebensdauer
Staubfreies Bohren für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zum Anwenderschutz. Bis zu 98% weniger Staub im Bohrloch
Universeller Staubsaugeradapter passt auf alle gängigen Industriesauger der M- und H-Klasse
Beachten Sie bei der Verwendung chemischer Befestigungen die Installationsanweisung des Herstellers
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
397 GRAMM
Durchmesser:
16 mm
Arbeitslänge:
240 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
43.500 cm
Breite (Verpackung):
10.500 cm
Höhe (Verpackung):
4.000 cm
Bruttogewicht:
0.397 kg
BAA403001:
240
BAA059001:
626904000 statistische Warennummer: 82075030000
BAA271001:
4007430324863
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, SDS-PLUS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
55
€ 4,30*
ab € 47,29*
€ 63,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 69,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,69*
€ 75,70*
€ 5,46*
ab € 63,45*
€ 79,11*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,38*
€ 80,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.