Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46210339 Herst.-Nr.: 626904000 EAN/GTIN: 4007430324863 |
|
|
| | |
| SDS-plus Absaugbohrer 16x360mm 626904000 Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit Höchste Armierungstauglichkeit, kein Einhaken oder Verstopfen dank solider 4-Schneider-Geometrie mit extra großen Staubauslässen Spürbar höhere Bohrgeschwindigkeit durch optimalen Bohrmehlabtransport Innovatives Kopfdesign mit höchster Rundlaufgenauigkeit für maßgenaue Dübellöcher Aktive Bohrspitzenkühlung für hohe Lebensdauer Staubfreies Bohren für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zum Anwenderschutz. Weitere Informationen: | | Geeignet für Holz: | nein | Geeignet für Stahl: | nein | Geeignet für Edelstahl: | nein | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | nein | Geeignet für Gusseisen: | nein | Geeignet für Stein: | ja | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Kunststoff: | nein | Durchmesser Bohrer: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,29* | € 63,28* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,73* | € 69,25* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,69* | € 75,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,14* | € 76,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 63,45* | € 79,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|