Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1642719 Herst.-Nr.: 628250000 EAN/GTIN: 4007430192622 |
| | |
|
| | |
| Schnell · stabil · für schwere Arbeiten · Säbelsägeblätter > 1,0 mm DickeWeitere technische Eigenschaften:· Materialeignung: Holz 10-100 mm/Holz mit Nägel/Kunststoffe/Fensterrahmen/speziell für Tauchschnitte· Verkaufseinheit: 25 Weitere Informationen: | | entspricht Nr.: | S 611 VF | Typ: | BiM | Gesamtlänge: | 150 mm | Ausführung: | geschränkt / gefräst | Zahnteilung: | 3,2-5,1mm/ 5-8 TPI mm | Marke: | METABO | Stärke: | 1,25 mm | Material: | BiM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,53* | € 54,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,87* | € 61,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,05* | € 62,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,30* | € 64,47* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,76* | € 66,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|