Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI MAT. BIG HAWG 70MM -1ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4932464930
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464930
EAN/GTIN:
     4058546228750
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
milwaukee lochsäge
lochsäge
BIG HAWG™ Multimaterial-Lochsägen sind ideal für Elektriker, Zimmermänner, Küchenbauer sowie für den Einsatz im SHK-Bereich. Entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien: Ziegel* - geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine. Porenbeton*, Gas- und Porenbetonstein. Weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm². Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF. Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten. *Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelhartem bis hartem Kalksandstein, Naturstein und hartem Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm².
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
Big Hawg Multi. Mat. 70mm - 1 pc
PackagingLength:
0.103 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.074 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.163 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
0.396 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Max. Schnitttiefe [mm]:
60
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: MULTI MAT. BIG HAWG 70MM -1ST
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 10,86*
€ 15,31*
1
€ 4,90*
ab € 17,75*
€ 24,97*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,46*
€ 25,07*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,13*
€ 28,00*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,64*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.