Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGHAWG Multimaterial-Lochsäge 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIGHAWG Multimaterial-Lochsäge 70 mm
BIGHAWG Multimaterial-Lochsäge 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932464930
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464930
EAN/GTIN:
     4058546228750
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
milwaukee lochsäge
lochsäge

Produktbeschreibung:

  • sind ideal für Elektriker, Zimmermänner, Küchenbauer sowie für den Einsatz im SHK-Bereich
  • entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien: Ziegel - geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine, Porenbeton, Gas- und Porenbetonstein, weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm², Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF, Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten
  • Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelhartem bis hartemKalksandstein, Naturstein und hartem Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm²
  • max. Trenntiefe: 60 mm
  • 2 Zähne mil4932464921 bis mil4932..26
  • 3 Zähne mil4932464927 bis mil4932..38
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
70 mm
Einsatzzweck:
Ziegel
Typ:
Lochsäge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 10,89*
€ 15,18*
1
€ 4,90*
ab € 17,79*
€ 25,19*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,48*
€ 25,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,22*
€ 28,04*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,66*
€ 29,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.