Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXFCOS350-0 MXFUEL™350 mm Trennschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4933478984
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478984
EAN/GTIN:
     4058546362669
Suchbegriffe:
Benzin-Trennschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
elektro trennschleifer
Der weltweit erste 350-mm-Akku-Trennschleifer mit der Leistung für das Schneiden von Stahlbeton Schnellere Schnitte von Anfang bis Ende: 3 Sekunden Start-Taste drücken, keine Notwendigkeit einer Benzin/Öl-Mischung, kein Betätigen des Anwerfseils Akkuantrieb, kann in Innenräumen verwendet werden Wasseranschluss kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Rucksack-Sprühgerät Trennschleifer-Führungswagen für gerade Schnitte über längere Distanzen Kein Gesundheitsrisiko durch Emissionen: Kann in Innenräumen verwendet werden Benzinäquivalente Leistung mit einer maximalen Leerlaufgeschwindigkeit von 5370 U/min und einer vollen Schnitttiefe von 125 mm Leiser als vergleichbare benzinbetriebene Trennschleifer sowie geringere Motorvibration und ausbalanciertes Gerätedesign Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung mit integrierter Wasserzufuhr zum Nassschneiden. Wasseranschluss kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Rucksack-Sprühgerät Separat erhältlicher Trennschleifer-Führungswagen MXF COSC für gerade Schnitte über längere Distanzen Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und redu ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Lieferung mit DUH ⌀ 350-mm-Diamanttrennscheibe und Tasche für Akkus und Ladegerät
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Bezeichnung Modellvariante:
MXF COS350-0
By system new:
MX FUEL
By technology:
Fuel
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
16.7 (MXF XC406)
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
5370
PackagingLength:
0.851 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.385 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.535 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
16.78 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Standardausrüstung Lieferumfang:
HUDD 350 mm Diamantblatt (4932471985), Transporttasche für Akkus und Ladegerät
Sägeblattdurchmesser [mm]:
350
Max. Schnitttiefe [mm]:
125
Bohrungsdurchmesser [mm]:
20/ 25.4
Milw. battery included 1:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Charger included 1:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: MXFCOS350-0 MXFUEL™350 mm Trennschleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.241,21*
€ 1.292,92*
Frei Haus
ab € 1.246,24*
€ 1.292,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.262,55*
€ 1.316,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.316,80*
€ 1.364,91*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.299,46*
€ 1.374,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,69*
€ 1.635,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,55*
€ 1.621,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.348,93*
€ 1.605,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,77*
€ 1.577,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,46*
€ 1.546,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.