Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Agrarscheren
>
Heckenschere
>
Elektroheckenschere
>
Artikel
Akku-Heckenschere GHE 18V-60
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06008C9000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 600 8C9 000
EAN/GTIN:
4059952654836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Heckenschere GHE 18V-60, Die GHE 18V-60 Professional ist das kraftvolle Akku-Gerät in deinem Garten – ihr bürstenloser Motor sorgt für eine starke Leistung und eine lange Lebensdauer. Sie ermöglicht kontinuierliches Schneiden durch mitteldichte Hecken, während das Bosch Anti-Blockier-System verhindert, dass sich die Heckenschere verklemmt. Die Schnittkapazität von 20 mm sorgt dafür, dass du sogar dickere Äste reibungslos und bequem schneiden kannst. Die GHE 18V-60 Professional ist leicht und ergonomisch. Dadurch ermüdest du kaum – besonders beim Schneiden von dichten Hecken. Die GHE 18V-60 Professional ist deine kabellose, professionelle Lösung zum Heckenschneiden. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
1500 U/min
Verpackungsabmessungen Länge:
1025 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
280 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
210 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Heckenschere
Titel:
Akku-Heckenschere GHE 18V-60 Professional
Lieferumfang:
Karton
Bruttogewicht:
4,6 kg
Nettogewicht:
3 kg
Volumen:
60,27 dm3
Abmessung Länge:
1025 mm
Abmessung Breite:
280 mm
Abmessung Höhe:
210 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Messerlänge:
600 mm
Messerabstand:
23 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
3 kg
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
280 x 1025 x 210 mm
Hubzahl bei Nennleerlauf:
3000 min-1
Positionierung:
Hervorragende Schnittleistung, ergonomisches Design und leichte Handhabung durch geringes Gewicht
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle Heckenschere - Der bürstenlose Motor sorgt für eine starke Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben und eine lange Lebensdauer | Kontinuierliches Schneiden - Das Bosch Anti-Blockier-System verhindert ein Verklemmen des Messers, sogar beim Schneiden von dickeren Ästen | Leicht und ergonomisch - Kaum Ermüdung, besonders beim Schneiden von dichten Hecken
Breite:
225 mm
Schnittlänge:
155 mm
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Gartengeräte
>
Akku-Heckenscheren
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Heckenscheren
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Akku-Heckenscheren
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Akku-Heckenscheren
Weitere Suchbegriffe:
Akkustrauchschere
,
Elektro-Heckenschere
,
Elektro-Heckenschneider
,
Elektroheckenschere
,
Elektroheckenschneider
,
Elektrostrauchschere
,
bosch 18v akku-heckenschere
,
elektro heckenschere
,
elektro-heckenschere bosch
,
Heckenschere (Akku)
,
Heckenschere
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 145,26*
€ 176,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,97*
€ 176,38*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,62*
€ 180,22*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,51*
€ 181,58*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,53*
€ 204,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 5.0 Ah und GAL 1880 CV
Bosch
1600A00B8J
ab € 147,07*
Zubehör
Akkupack GBA 18 Volt, 5.0 Ah
Bosch
1600A002U5
ab € 57,53*
Zubehör
Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah
Bosch
1600A016GB
ab € 49,16*
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
ab € 56,21*
Zubehör
Starter-Set 2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40
Bosch
1600A01BA3
ab € 141,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen