Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 26 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601068001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 068 001
EAN/GTIN:
     3165140562652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G. Extrem robust im Außenbereich. Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle. Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport. Im Lieferumfang enthalten: Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer (1 600 A00 0LF), Linsenschutz, Senklot
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Titel:
Optisches Nivelliergerät GOL 26 G Professional
Lieferumfang:
Einstelldorn | Innensechskantschlüssel | Transportkoffer (1 600 A00 0LF) | Linsenschutz | Senklot
Bruttogewicht:
2,76 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
12,3 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
200 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Extrem robust im Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) | Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle | Transportkoffer mit Sperrvorrichtung für den Kompensator für einen sicheren Transport
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Wert:
100 m
Arbeitsbereich:
100 m
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Gewicht, ca.:
1.5 kg
Nivelliergenauigkeit:
± 1.6 mm auf 30 m
Stativ-Gewinde:
5/8"
Maßeinheit:
400 Gon
Vergrößerung:
26 x
Winkelgenauigkeit:
1 Gon
Durchmesser:
26 mm
Außenvierkantaufnahme:
3/4 "
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
32
Frei Haus
ab € 151,22*
€ 184,12*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 151,72*
€ 184,13*
€ 4,90*
ab € 151,24*
€ 184,58*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 154,36*
€ 187,00*
Lager 214
25
Frei Haus
ab € 181,26*
€ 222,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 131,05*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 131,37*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 175,61*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 151,07*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 211,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.