Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 26 D, mit Baustativ BT160, Messstab GR 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Set GOL 26 D + BT 160 + GR 500 Professional Bezugspegel 100 m
Bosch Set GOL 26 D + BT 160 + GR 500 Professional Bezugspegel 100 m
Bosch Set GOL 26 D + BT 160 + GR 500 Professional Bezugspegel 100 m
Artikel-Nr.:
     C4310-0601068002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068002
EAN/GTIN:
     3165140744997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustativ
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
bosch optisches nivelliergerät
Optisches Nivelliergerät GOL 26 D, Extrem robust – ideal für den Außenbereich, Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle, Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator, Linsenschutz. Senklot. Einstelldorn. Transportkoffer (1 600 A00 0LF). Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200). Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
1.6 mm/m
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.5 kg
Länge der Signalstrecke:
100 m
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Maßeinheit:
360 Grad
Vergrößerung:
26 x
Nivelliergenauigkeit:
± 1.6 mm auf 30 m
Arbeitsbereich, Wert:
100 m
Arbeitsbereich:
100 m
Winkelgenauigkeit:
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stativ-Gewinde:
5/8"
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Gewicht, ca.:
1.5 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Positionierung:
Extrem robust - ideal für den Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich durch stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54) | Robustes Design mit im Gerät eingebauten Zielkollimator und integrierter Dosenlibelle | Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator
Titel:
Optisches Nivelliergerät GOL 26 D Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Linsenschutz | Senklot | Einstelldorn | Transportkoffer (1 600 A00 0LF) | Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200) | Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)
SOL Date:
01.09.2009
Bruttogewicht:
11,05 kg
Nettogewicht:
10 kg
Volumen:
105,179 dm3
Abmessung Länge:
1260 mm
Abmessung Breite:
315 mm
Abmessung Höhe:
265 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: optisches nivellier, Nivelliergerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,73*
€ 265,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 132,01*
Sonstiges
Bosch
0601068401
ab € 132,15*
Sonstiges
Bosch
061599404P
ab € 175,92*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 150,93*
Sonstiges
Bosch
0601068001
ab € 151,53*
Sonstiges
Bosch
061599400C
ab € 195,77*
Sonstiges
Bosch
0601068003
ab € 214,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.