Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Empfänger LR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601069P00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 069 P00
EAN/GTIN:
     3165140976473
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
laserempfänger bosch
Laser-Empfänger LR 60. Schnelle und einfache Lasererkennung – der robuste und hochwertige Rotationslaserempfänger LR 60 Professional ist der perfekte Partner für die Arbeit mit dem GRL 600 CHV Professional. Sein langes Empfangsfenster (125 mm) und sein doppelseitiges, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Millimeter-Offset-Funktion ermöglichen eine einfache und schnelle Lasererkennung, um effizient arbeiten zu können. Dank seines robusten Softgrip-Körpers, der langlebigen gummibesetzten Tastatur und dem Schutz der Kategorie IP 67 gegen Staub und Wasser ist er selbst für die härtesten Baustellen stets einsatzbereit. Die Kommunikation mit dem GRL 600 CHV macht zusätzliche Funktionen wie die Benutzerkalibrierung (uCAL) und den Centre Line-Modus für weniger Fehler und zuverlässigere Ergebnisse möglich. Diesen Empfänger zusammen mit dem GRL 600 CHV zum Bestimmen der Aushub- und Füllmengen bei Baggerarbeiten, zum Betongießen, zur Landschaftsgestaltung und für Fassadenarbeiten verwenden. Der Laser-Empfänger LR 60 verfügt auch über verschiedene Empfindlichkeits- und Volumeneinstellungen und kann so an die unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen angepasst werden. Sein umfangreicher Arbeitsbereich reicht bis zu 300 m. Die LEDs des Empfängers mit einstellbaren Helligkeitsstufen helfen bei der Erkennung des Laserstrahls, während durch die Libelle genaue Ergebnisse sichergestellt werden können. Im Lieferumfang enthalten: Empfängerhalterung RB 60 Professional, 2x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Empfänger
Titel:
Laser-Empfänger LR 60 Professional
Lieferumfang:
Empfängerhalterung RB 60 Professional | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
Bruttogewicht:
0,994 kg
Nettogewicht:
0,38 kg
Volumen:
2,944 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Lasererkennung schnell und einfach - hochwertige Ergebnisse mit dem LR 60 Professional
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Langes Empfangsfenster (125 mm) und doppelseitiges, hintergrundbeleuchtetes Display zur schnellen und einfachen Lasererkennung | Robustes Design mit stabilem Softgrip-Körper, langlebiger gummibesetzter Tastatur und Schutz der Kategorie IP 67 gegen Staub und Wasser | Kommunikation mit dem GRL 600 CHV Professional für Benutzerkalibrierung, Dual Centre Line-Modus und GRL-Akkustatus
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 67
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Gewicht, ca.:
380 g
Reichweite, von:
0 m
Reichweite, bis zu:
30 m
Reichweite:
0 - 300 m
Werkzeugabmessungen Breite:
79 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
175 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
33 mm
Messgenauigkeit fein:
±0.5 mm, ±1mm, ±2mm, ±5mm, ±10mm
Messgenauigkeit fein/grob:
±0.5 mm, ±1mm, ±2mm, ±5mm, ±10mm
Passend zu:
GRL 600 CHV
Empfängertyp:
Rotationslaser
Fernbedienung:
nein
Empfänger:
nein
Reichweite, Empfänger, Wert:
300 m
Reichweite, Empfänger:
< 300 m
Reichweite, Empfänger, Vorzeichen:
<
Durchmesser:
41 mm
Außenvierkantaufnahme:
1 "
Weitere Suchbegriffe: laserempfänger, Laser-Empfänger
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,49*
€ 264,48*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 239,07*
€ 264,49*
€ 4,90*
ab € 240,22*
€ 265,31*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 243,19*
€ 268,93*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 284,76*
€ 321,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,98*
€ 383,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061F01
ab € 1.278,71*
Sonstiges
Bosch
06159940P5
ab € 1.522,30*
Sonstiges
Bosch
0601061F00
ab € 1.446,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.