Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 600 CHV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GRL 600 CHV PROFESSIONAL Bezugspegel 60 m 650 nm (<1 mW)
Artikel-Nr.:
     C4310-0601061F01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061F01
EAN/GTIN:
     4059952648392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Rotationslaser
baulaser bosch
baulaser
Rotationslaser GRL 600 CHV, Stabil, baustellensicher – der robuste GRL 600 CHV Professional bewährt sich auch unter härtesten Bedingungen. Seine stabile Bauweise macht ihn stoßfest und bietet gemäß IP68 Schutz gegen Staub und Wasser (einschließlich Batteriefach) für äußerst flexibles Arbeiten trotz schlechten Wetters. Er bietet praktische Konnektivität und gewährleistet so fokussierteres Arbeiten mit weniger Zeitverschwendung. Dank seines Bildschirms und des Zugangs zur Levelling Remote App, die alle Funktionen, einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellung, visualisiert und damit wertvolle Zeit spart, ist die Bedienung des Geräts intuitiv. Dieser hochpräzise Laser bietet sowohl mit dem 18V-Akkusystem als auch mit den beigelegten Alkali-Batterien lange Betriebszeit für unterbrechungsfreies Arbeiten. Dieses Werkzeug ist konzipiert für Außenanwendungen, bei denen es um Aushub-, Betonier-, Gartenbau- und Fassadenarbeiten geht. Der GRL 600 CHV bietet außerdem einen hochwertigen Empfänger mit 125 mm Empfangsfläche, zweiseitigem Display und einer Versatzfunktion in Millimeter. Das Kalibrieren des Werkzeugs erfolgt schnell und einfach entsprechend den schrittweisen Anweisungen in der intuitiven App - das spart Zeit und Ressourcen und garantiert bei jeder Arbeit exakte Resultate. Mit dem in der App verfügbaren praktischen „Maskenmodus“ können Reflexionen und Interferenzen mit anderen Geräten auf der Baustelle vermieden werden. Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00). Empfängerhalterung RB 60 Professional. Akku-Adapter BA 1 Professional. 4 x Batterie LR20 1,5V (D). 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA). L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3)
Weitere Informationen:
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Genauigkeit:
1.5 mm/m
Mit Fernbedienung:
true
Rotierende Signalstrecke:
true
Batterieart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Gewicht:
4.3 kg
Akkuspannung:
18.0 V
Laserdiode:
630 - 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
50 °C
Lagertemperatur:
-20 - 50 °C
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
600 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 600 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
60 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 60 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 1.5 mm bei 30 m* horizontal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung) | ± 3.0 mm bei 30 m* vertikal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
±8.5% (±5°)
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 68
Rotationsgeschwindigkeit:
150/300/600 min?1
Stromversorgung:
18V-Li-Ion-Akku | 4 x D-Batterien
Betriebsdauer, max.:
60 h | 70 h
Stativ-Gewinde:
2 x 5/8"
Projektion:
1 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 60
Gewicht mit 4.0Ah-Akku:
4.3 kg
Gewicht mit Alkalinebatterien:
4.6 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Mit dem GRL 600 CHV exakte Resultate erzielen und Zeit sparen - perfekt geeignet für Jobs unter schwierigsten Bedingungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Äußerst flexibel bei schlechtem Wetter, mit robuster Bauweise, hoher Stoßfestigkeit und Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68 | Intuitive, zeitsparende Bedienung dank Bildschirm und Zugang zur Levelling Remote App zur Visualisierung aller Funktionen einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellungen | Angenehm lange Laufzeiten sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkaline-Batterien (Adapter im Lieferumfang enthalten)
Titel:
Rotationslaser GRL 600 CHV Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00) | Empfängerhalterung RB 60 Professional | Akku-Adapter BA 1 Professional | 4 x Batterie LR20 1.5V (D) | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA) | L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3)
SOL Date:
23.02.2020
Bruttogewicht:
9,64 kg
Nettogewicht:
4,443 kg
Volumen:
63,229 dm3
Abmessung Länge:
446 mm
Abmessung Breite:
396 mm
Abmessung Höhe:
358 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.284,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,18*
€ 1.606,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,20*
€ 1.597,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,35*
€ 1.561,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,37*
€ 1.539,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,54*
€ 1.528,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,97*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,75*
Zubehör
Bosch
0601069P00
ab € 238,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.