Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 600 CHV + BT170HD, GR240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06159940P5
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06159940P5
EAN/GTIN:
     4059952557878
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Laser-Set
Rotationslaser
Rotationslaser-Stativ
Rotationslaser GRL 600 CHV, Stabil, baustellensicher – der robuste GRL 600 CHV Professional bewährt sich auch unter härtesten Bedingungen. Seine stabile Bauweise macht ihn stoßfest und bietet gemäß IP68 Schutz gegen Staub und Wasser (einschließlich Batteriefach) für äußerst flexibles Arbeiten trotz schlechten Wetters. Er bietet praktische Konnektivität und gewährleistet so fokussierteres Arbeiten mit weniger Zeitverschwendung. Dank seines Bildschirms und des Zugangs zur Levelling Remote App, die alle Funktionen, einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellung, visualisiert und damit wertvolle Zeit spart, ist die Bedienung des Geräts intuitiv. Dieser hochpräzise Laser bietet sowohl mit dem 18V-Akkusystem als auch mit den beigelegten Alkali-Batterien lange Betriebszeit für unterbrechungsfreies Arbeiten. Dieses Werkzeug ist konzipiert für Außenanwendungen, bei denen es um Aushub-, Betonier-, Gartenbau- und Fassadenarbeiten geht. Der GRL 600 CHV bietet außerdem einen hochwertigen Empfänger mit 125 mm Empfangsfläche, zweiseitigem Display und einer Versatzfunktion in Millimeter. Das Kalibrieren des Werkzeugs erfolgt schnell und einfach entsprechend den schrittweisen Anweisungen in der intuitiven App - das spart Zeit und Ressourcen und garantiert bei jeder Arbeit exakte Resultate. Mit dem in der App verfügbaren praktischen „Maskenmodus“ können Reflexionen und Interferenzen mit anderen Geräten auf der Baustelle vermieden werden. Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00). Empfängerhalterung RB 60 Professional. Fernbedienung RC 6 Professional. 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). Akku-Adapter BA 1 Professional. Wandhalter WM 6 Professional. 4 x Batterie LR20 1,5V (D). 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). Laserzieltafel. Lasersichtbrille, rot, BL-GLASS (Ersatzteilnr. 1 608 M00 05B). Handwerkerkoffer. Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300). Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18.0 V
Laserdiode:
630 - 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
50 °C
Lagertemperatur:
-20 - 50 °C
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
600 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 600 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
60 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 60 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 1.5 mm bei 30 m* horizontal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung) | ± 3.0 mm bei 30 m* vertikal (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
±8.5% (±5°)
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 68
Rotationsgeschwindigkeit:
150/300/600 min?1
Stromversorgung:
18V-Li-Ion-Akku | 4 x D-Batterien
Betriebsdauer, max.:
60 h | 70 h
Stativ-Gewinde:
2 x 5/8"
Projektion:
1 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 60
Gewicht mit 4.0Ah-Akku:
4.3 kg
Gewicht mit Alkalinebatterien:
4.6 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Rotationslaser
Positionierung:
Mit dem GRL 600 CHV exakte Resultate erzielen und Zeit sparen - perfekt geeignet für Jobs unter schwierigsten Bedingungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Äußerst flexibel bei schlechtem Wetter, mit robuster Bauweise, hoher Stoßfestigkeit und Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68 | Intuitive, zeitsparende Bedienung dank Bildschirm und Zugang zur Levelling Remote App zur Visualisierung aller Funktionen einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellungen | Angenehm lange Laufzeiten sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkaline-Batterien (Adapter im Lieferumfang enthalten)
Titel:
Rotationslaser GRL 600 CHV Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2020
Lieferumfang:
Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00) | Empfängerhalterung RB 60 Professional | Fernbedienung RC 6 Professional | 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | Akku-Adapter BA 1 Professional | Wandhalter WM 6 Professional | 4 x Batterie LR20 1.5V (D) | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) | Laserzieltafel | Lasersichtbrille, rot, BL-GLASS (Ersatzteilnr. 1 608 M00 05B) | Handwerkerkoffer | Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300) | Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100)
SOL Date:
01.03.2020
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Rotierende Signalstrecke:
true
Schutzart (IP):
IP68
Genauigkeit:
1.5 mm/m
Mit Fernbedienung:
true
Bruttogewicht:
22,607 kg
Nettogewicht:
4,3 kg
Volumen:
121,53 dm3
Abmessung Länge:
- mm
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: baulaser bosch, baulaser, Laser
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.530,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,54*
€ 1.893,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,50*
€ 1.883,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,01*
€ 1.845,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,22*
€ 1.823,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,43*
€ 1.821,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,83*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 136,75*
Zubehör
Bosch
0601069P00
ab € 238,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.