Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Neigungsmesser GIM 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601076800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 076 800
EAN/GTIN:
     3165140803236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Digitaler Neigungsmesser GIM 120. Mehr Länge für höchste Präzision. Misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/meter. Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten. Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf. Im Lieferumfang enthalten: Schutztasche, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Neigungsmesser
Titel:
Digitaler Neigungsmesser GIM 120 Professional
Lieferumfang:
Schutztasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
Bruttogewicht:
2,05 kg
Nettogewicht:
1,32 kg
Volumen:
7,116 dm3
Abmessung Länge:
1235 mm
Abmessung Breite:
86 mm
Abmessung Höhe:
67 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Mehr Länge für höchste Präzision
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/meter | Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten | Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf
Messbereich:
0 - 360° (4 x 90°)
Maßeinheiten:
°, %, mm/m
Länge:
120 cm
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°:
± 0.05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 - 89°:
± 0.2°
Messgenauigkeit Libellen:
± 0.057° = ± 1 mm/m
Gewicht ca.:
1.3 kg
Betriebsdauer Neigungsmessung ca.:
200 h
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
100
Frei Haus
ab € 139,40*
€ 160,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,93*
€ 160,28*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 142,55*
€ 163,58*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 150,10*
€ 171,21*
Lager 214
50
Frei Haus
ab € 168,76*
€ 195,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601076700
ab € 96,71*
Sonstiges
Bosch
0601076900
ab € 156,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.