Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messlatte GR 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601094100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 094 100
EAN/GTIN:
     3165140558488
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Messlatte GR 240,
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Messlatte
Titel:
Messlatte GR 240 Professional
Bruttogewicht:
1,07 kg
Nettogewicht:
0,758 kg
Volumen:
5,981 dm3
Abmessung Länge:
1375 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
58 mm
Ursprungsland:
IN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Positionierung:
Für alle Messungen von Bodenhöhen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robustes, hochwertiges Aluminiumprofil | Ausziehbar bis zu 2.4 m | Für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen
Sektionen:
2
Maßeinheiten:
m/cm
Material:
Aluminium
Länge:
2.4 m
Libelle:
nein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 5,90*
ab € 37,22*
€ 46,16*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 37,33*
€ 46,17*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,04*
€ 48,90*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,23*
€ 49,23*
Lager 214
75
€ 4,30*
ab € 44,29*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601094300
ab € 30,09*
Sonstiges
Bosch
0601015B00
ab € 109,96*
Sonstiges
Bosch
0601015A01
ab € 42,90*
Sonstiges
Bosch
0601092400
ab € 66,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.