Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustativ BT 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0601096A00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 096 A00
EAN/GTIN:
     3165140772556
Suchbegriffe:
Baustativ
Kurbelstativ
Rotationslaser-Stativ
bosch kurbelstativ
Baustativ BT 250. Das robuste 1/4-Zoll Stativ für professionelle Anwendungen. Erhöhte Stabilität bei der Arbeit. Leicht zu handhaben. Für Arbeitshöhen von 97,5 bis 250 cm.
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Baustativ
Titel:
Baustativ BT 250 Professional
Bruttogewicht:
4,625 kg
Nettogewicht:
3,4 kg
Volumen:
31,977 dm3
Abmessung Länge:
1020 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Ursprungsland:
IN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Arbeitshöhe:
97.5 - 250 cm
Positionierung:
Das robuste 1/4" Stativ für professionelle Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Erhöhte Stabilität bei der Arbeit | Leicht zu handhaben | Für Arbeitshöhen von 97.5 bis 250 cm
Gewicht, ca.:
3.4 kg
Arbeitshöhe, von:
97.5 cm
Arbeitshöhe, bis zu:
250 cm
Stativ-Gewinde:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: kurbelstativ, Stativ
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 73,25*
€ 86,12*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 86,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 74,39*
€ 87,51*
€ 4,90*
ab € 73,51*
€ 87,98*
Lager 214
75
€ 4,30*
ab € 87,34*
€ 104,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601063R02
ab € 397,26*
Zubehör
Bosch
0601063T00
ab € 507,03*
Zubehör
Bosch
0601063S00
ab € 278,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.