Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Baustativ BT 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Baustativ BT 250
Bosch Baustativ BT 250
Bosch Baustativ BT 250
Bosch Baustativ BT 250
Bosch Baustativ BT 250
Bosch Baustativ BT 250
Bosch Baustativ BT 250
Artikel-Nr.:
     5417S-p599529
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601096A00
EAN/GTIN:
     3165140772556
Suchbegriffe:
Baustativ
Kurbelstativ
Rotationslaser-Stativ
bosch kurbelstativ
Bosch Baustativ BT 250
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Höhe:
165
Breite:
190
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Arbeitshöhe:
97,5 - 250 m
Gewicht, ca.:
3,4 kg
Nutzhöhe:
250 cm
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht:
3400 kg
Länge:
1020 m
Weitere Suchbegriffe: kurbelstativ, Bosch, BT, 250
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 72,85*
€ 82,77*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 82,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 74,28*
€ 84,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,73*
€ 84,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,00*
€ 89,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601063R02
ab € 397,92*
Zubehör
Bosch
0601063T00
ab € 507,73*
Zubehör
Bosch
0601063S00
ab € 279,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.