Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 85, Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-060157A000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 57A 000
EAN/GTIN:
     3165140401906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge GKS 85. Hochleistung für Schnitte bis 85 mm – in diesem Bereich überzeugt die GKS 85 Professional. Die Kreissäge ist mit einem 2.200-W-Motor ausgestattet, der das Sägen von Massivholzbalken mit einer Schnitttiefe bis 85 mm ermöglicht. Die Säge ist dank einer gestanzten Metallgrundplatte und einer geschlossenen Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss sehr robust. Die GKS 85 Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie. Die GKS 85 Professional sägt verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Sie ist mit Absaugstutzen, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627), Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006), Parallelanschlag (1 608 190 007), 1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.5 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
460 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
355 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
300 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Titel:
Handkreissäge GKS 85 Professional
Lieferumfang:
Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627) | Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | Parallelanschlag (1 608 190 007) | 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2.8 mm, 24 (2 608 640 725)
Bruttogewicht:
10,3 kg
Nettogewicht:
8,27 kg
Volumen:
48,99 dm3
Abmessung Länge:
460 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
300 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
355 x 460 x 300 mm
Positionierung:
Hochleistungs-Kreissäge: für anspruchsvolle Arbeiten und Schnitte bis 85 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hochleistungsmotor mit 2200 W für Schnitte bis 85 mm | Solide und robust für anspruchsvolle Situationen dank Stahlfußplatte und Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss | Optimierter Spanabweiser und Turbogebläse für eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie
Nenneingangsleistung:
2200 W
Spannung, elektrisch:
230 V
Werkzeugabmessungen Breite:
298 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
399 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
263 mm
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 227,72*
€ 260,62*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 227,50*
€ 260,63*
€ 4,90*
ab € 227,21*
€ 261,27*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 231,75*
€ 264,27*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 271,15*
€ 316,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001375
ab € 15,06*
Zubehör
Bosch
1608190007
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.