Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Akkukreissäge
>
Artikel
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, Parallelanschlag, 1x Kreissägeblatt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06016B5001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 6B5 001
EAN/GTIN:
4059952506739
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C, Hohe Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 C Professional bietet höhere Schnittgeschwindigkeiten und längere Laufzeiten als kabelgebundene Sägen. Dieses leistungsstarke BITURBO18V-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich. Mit einer Schnitttiefe von bis zu 70 mm bei 90°-Schnitten erreicht diese Kreissäge eine ausgezeichnete Schnittleistung. Die GKS 18V-68 C eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen. Verwendbar mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und Staubsäcken. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKS 18V-68 C Professional ist außerdem mit einem Schnellbremssystem, einem Überlast- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X); Parallelanschlag (1 608 190 007); 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
440 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
255 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge BITURBO
Titel:
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X) | Parallelanschlag (1 608 190 007) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm (2 608 837 708)
Bruttogewicht:
7,034 kg
Nettogewicht:
4,7 kg
Volumen:
40,392 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
255 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
4 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 440 x 255 mm
Positionierung:
Kabellose Flexibilität mit der Power einer kabelgebundenen Säge - für höchste Leistung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank der neuen BITURBO Brushless Technologie maximale kabellose Schnittleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1800 W | Herausragende Ergonomie, basierend auf dem neuen Konzept des Zusatzgriffs, welches in allen Schnittpositionen eine perfekte Kontrolle möglich macht | Klassenbeste Schnittkapazität mit bis zu 70? mm Schnitttiefe bei 90°-Schnitten.
Trimmer head Diameter:
102 mm
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Vernetzte Produkte und Services
>
Vernetzte Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
akku-handkreissäge 18v
,
akku handkreissäge
,
Kreissäge
,
Kreissäge (Akku)
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 277,24*
€ 308,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 276,49*
€ 312,01*
Lager 820
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 279,66*
€ 313,20*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,63*
€ 319,74*
Lager 214
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 327,66*
€ 373,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,55*
€ 444,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,04*
€ 433,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,87*
€ 410,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,34*
€ 405,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 5.0 Ah und GAL 1880 CV
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,52*
Zubehör
Akkupack GBA 18 Volt, 5.0 Ah
Bosch
1600A002U5
ab € 57,36*
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
ab € 55,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen