Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC, 2 x Akku ProCORE18V, Schnellladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-06016B5101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6B5 101
EAN/GTIN:
     3165140931908
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC, Höchste Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 GC Professional bietet kabellose Flexibilität mit der Leistung einer kabelgebundenen Säge. Dieses leistungsstarke BITURBO-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich. Ausgestattet mit einer komfortablen und intuitiv zu justierenden Tiefenverstellung ist dieses Werkzeug beim Schneiden problemlos zu bedienen. Die Säge eignet sich perfekt für die Verwendung mit Holz und Holzverbundstoffen. Diese Säge kann zusammen mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem, mit Staubbeuteln, mit dem Connectivity Modul GCY 42 sowie mit FSN-Führungsschienen verwendet werden. Die Säge passt auch auf die Führungsschienen von Festool Makita und Mafell. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKS 18V-68 GC Professional verfügt über ein User Interface, das individuelle Drehzahleinstellungen per Smartphone ermöglicht. Außerdem ist sie mit einer Schnellbremse, einem ECO-Modus für bis zu 30 % längere Laufzeiten, einem Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet. 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK); Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional inkl. Bluetooth Low Energy Modul (1 600 A01 9S6); 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF); L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X); Parallelanschlag (1 608 190 007); 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
442 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
256 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge BITURBO
Titel:
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC Professional
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) | Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional inkl. Bluetooth Low Energy Modul (1 600 A01 9S6) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X) | Parallelanschlag (1 608 190 007) | 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 x 30 x 1.5 mm (2 608 644 513)
Bruttogewicht:
10,416 kg
Nettogewicht:
7,2 kg
Volumen:
40,735 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
256 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
C
Service Akku:
C
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
4.3 kg
Akkukapazität:
8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl, von:
2500 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
2500 - 5000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 442 x 256 mm
Positionierung:
Kabellose Flexibilität mit der Leistung einer kabelgebundenen Säge - für hervorragende Leistung und Handlichkeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank der neuen BITURBO Brushless Technologie maximale kabellose Schnittleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1800 W | Herausragende Ergonomie, basierend auf dem neuen Konzept des Zusatzgriffs, welches in allen Schnittpositionen eine perfekte Kontrolle möglich macht | Absolut unkompliziert dank komfortabler und intuitiv zu justierender Tiefenverstellung
Gewicht inkl. Akku:
5.3 kg
Trimmer head Diameter:
130 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 579,30*
€ 643,88*
€ 6,90*
ab € 657,95*
€ 726,01*
Frei Haus
ab € 786,31*
€ 866,06*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,96*
€ 959,29*
Frei Haus
ab € 930,49*
€ 1.016,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,29*
€ 1.141,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,56*
€ 1.115,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,88*
€ 1.074,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,79*
€ 1.054,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 875,95*
€ 1.042,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,96*
€ 1.020,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.