Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Schnellladegerät
>
Artikel
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06016B5130
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 6B5 130
EAN/GTIN:
3165140931854
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC, Höchste Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 GC Professional bietet kabellose Flexibilität mit der Leistung einer kabelgebundenen Säge. Dieses leistungsstarke BITURBO-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich. Ausgestattet mit einer komfortablen und intuitiv zu justierenden Tiefenverstellung ist dieses Werkzeug beim Schneiden problemlos zu bedienen. Die Säge eignet sich perfekt für die Verwendung mit Holz und Holzverbundstoffen. Diese Säge kann zusammen mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem, mit Staubbeuteln, mit dem Connectivity Modul GCY 42 sowie mit FSN-Führungsschienen verwendet werden. Die Säge passt auch auf die Führungsschienen von Festool Makita und Mafell. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKS 18V-68 GC Professional verfügt über ein User Interface, das individuelle Drehzahleinstellungen per Smartphone ermöglicht. Außerdem ist sie mit einer Schnellbremse, einem ECO-Modus für bis zu 30 % längere Laufzeiten, einem Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet. 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149); Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X); Parallelanschlag (1 608 190 007); 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
442 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
262 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge BITURBO
Titel:
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC Professional
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X) | Parallelanschlag (1 608 190 007) | 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 x 30 x 1.5 mm (2 608 644 513)
Bruttogewicht:
10,003 kg
Nettogewicht:
7,2 kg
Volumen:
41,689 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
262 mm
Ursprungsland:
HU
Service Geräte:
C
Service Akku:
C
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
4.3 kg
Akkukapazität:
5.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, von:
2500 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
2500 - 5000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 442 x 262 mm
Positionierung:
Kabellose Flexibilität mit der Leistung einer kabelgebundenen Säge - für hervorragende Leistung und Handlichkeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank der neuen BITURBO Brushless Technologie maximale kabellose Schnittleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1800 W | Herausragende Ergonomie, basierend auf dem neuen Konzept des Zusatzgriffs, welches in allen Schnittpositionen eine perfekte Kontrolle möglich macht | Absolut unkompliziert dank komfortabler und intuitiv zu justierender Tiefenverstellung
Gewicht inkl. Akku:
5.3 kg
Produktgewicht:
1,0 kg
Länge des Netzkabels:
2,0 m
Produktabmessung L x B x H:
156 x 210 x 84 mm
Ladezeit:
22 - 50 min
Ladezeit 2,0 Ah:
22 min
Ladezeit 4,0 Ah:
45 min
Ladezeit 5,0 Ah:
50 min
Ladezeit 2,5 Ah:
28 min
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Vernetzte Produkte und Services
>
Vernetzte Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Ladegerät Lipo
,
Ladegerät Lipo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
,
Lipo Akku Ladegerät
,
Lithium-Polymer-Akku Ladegerät
,
Schnellladegerät
,
akku-handkreissäge 18v
,
akku handkreissäge
,
bosch schnellladegerät
,
Kreissäge
,
Kreissäge (Akku)
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 525,65*
€ 556,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 524,95*
€ 556,69*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 524,78*
€ 557,66*
Lager 820
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 533,31*
€ 567,09*
Lager 214
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 631,91*
€ 680,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,11*
€ 809,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,93*
€ 805,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,38*
€ 782,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,22*
€ 770,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 640,03*
€ 761,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,91*
€ 751,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC, L-BOXX
Bosch
06016B5100
ab € 307,92*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 1,5/1 x 30, 48 Zähne
Bosch
2608644514
ab € 27,61*
Sonstiges
Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L, mit Elektrowerkzeugadapter
Bosch
06019C6302
ab € 112,27*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18 V-32
Bosch
06016A8108
ab € 222,88*
Sonstiges
Akku-Säbelsäge GSA 18 V-32, Handwerkerkoffer
Bosch
06016A8109
ab € 240,26*
Sonstiges
Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC
Bosch
0615990M0A
ab € 604,05*
Sonstiges
Akku-Tauchsäge BITURBO GKT 18V-52 GC in L-BOXX
Bosch
06016B4000
ab € 344,61*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608644049
ab € 27,25*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 56
Bosch
2608644050
ab € 27,00*
Sonstiges
Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54
Bosch
2608640509
ab € 22,17*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 30 x 2,0 mm, 16
Bosch
2608641184
ab € 14,50*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 30 x 2,6 mm, 36
Bosch
2608640616
ab € 17,64*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 30 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608640617
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen