Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Akku-Säbelsäge GSA 18 V-32, Handwerkerkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06016A8109
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06016A8109
EAN/GTIN:
3165140951784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Akku-Säbelsäge GSA 18V-32, Höchstleistung kombiniert mit müheloser Bedienung: Die Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional bietet die ideale Kombination aus beeindruckender Leistung und angenehmen Handling. Ihr einzigartiger, ergonomisch geformter Handgriff und ein extra langer Schalter gewährleisten mehr Kontrolle bei schwierigen Arbeiten über Kopf oder auf beengtem Raum. Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor liefert diese Säbelsäge die Leistung eines kabelgebundenen Geräts, jedoch mit kabelloser Freiheit. Außerdem arbeitet sie äußerst vibrationsarm und sorgt somit für ermüdungsfreies Arbeiten. Die GSA 18V-32 Professional ist perfekt zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GSA 18V-32 Professional bietet außerdem ein Doppel-LED-Licht, eine konstante Drehzahl, Pendelhub, Drehzahlvorwahl, werkzeuglose SDS-Sägeblattwechsel, einen Aufhängehaken, eine variable Drehzahl und Vibration Control. Handwerkerkoffer. 1 x Säbelsägeblatt S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 657 528)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
3.5 kg
Hub:
32 mm
Leerlaufhubzahl:
2500 1/min
Akkukapazität:
0 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
13.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
2.0 m/s²
Hubzahl, 1. Gang:
0 min-1
Hubzahl, 2. Gang:
2500 min-1
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 2500 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
329 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
548 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
152 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
329 x 548 x 152 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Schnitttiefe in Holz:
230 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren:
175 mm
Hublänge, 1. Gang:
32 mm
Hublängen:
32 mm
Gewicht exkl. Akku:
3.5 kg
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
13.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
2.0 m/s²
Positionierung:
18V-Säbelsäge mit starker Leistung und angenehmen Handling
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Einzigartiger, ergonomisch geformter Handgriff und ein extra langer Schalter ermöglichen mehr Kontrolle bei Arbeiten über Kopf oder auf beengtem Raum | Bürstenloser Motor liefert die Leistung eines kabelgebundenen Geräts, jedoch mit kabelloser Freiheit | Minimale Vibration während des Gebrauchs sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | 1 x Säbelsägeblatt S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 657 528)
SOL Date:
01.03.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Säbelsäge
Bruttogewicht:
5,92 kg
Nettogewicht:
3,5 kg
Volumen:
27,404 dm3
Abmessung Länge:
548 mm
Abmessung Breite:
329 mm
Abmessung Höhe:
152 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Säbelsägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Säbelsägen
Weitere Suchbegriffe:
Akkutigersäge
,
Säbelsägeblatt
,
Tigersägeblatt
,
bosch akku-säbelsäge gsa 18 v
,
akku fuchsschwanz
,
akku-fuchsschwanz bosch
,
Säbelsäge (Akku)
,
Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 240,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1022 HF. Für Säbelsägen, 100er-Pack
Bosch
2608656636
ab € 1,48*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1025 HBF Endurance for Heavy Metal, 5er-Pack
Bosch
2608658010
ab € 15,39*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1025 VF Heavy for Metal
Bosch
2608656265
ab € 12,67*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 25er-Pack
Bosch
2608657611
ab € 4,17*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608657610
ab € 22,27*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1111 DF Heavy for Wood and Metal, 2er-Pack
Bosch
2608656273
ab € 5,98*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1111 DF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656261
ab € 12,03*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Bosch
2608635527
ab € 14,00*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1120 CF Heavy for Metal, 25er-Pack
Bosch
2608657557
ab € 95,90*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1120 CF Heavy for Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656255
ab € 22,59*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 AF Flexible for Metal
Bosch
2608656018
ab € 2,208*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch
2608656032
ab € 163,06*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 25er-Pack
Bosch
2608657552
ab € 46,28*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 2er-Pack
Bosch
2608656041
ab € 5,29*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656019
ab € 10,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen